曜日別特売
C55B40-55 C55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ SMC 66614066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)55チューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ注文コード66614066品番C55B40-55
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)55チューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする