曜日別特売
3L(739920) ジギングサビキ 根魚用 HAYABUSA 66616168

3L(739920) ジギングサビキ 根魚用 HAYABUSA 66616168
3L(739920) ジギングサビキ 根魚用 HAYABUSA 66616168

ジギングサビキ 根魚用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ3L注文コード66616168品番3L(739920)
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

オフショア専用ジギングサビキ
ジギングロッドで扱いやすいショート設計の根魚用ジギングサビキ。

サイズ3L幹糸55lbsハリス50lbs
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする