フォールマジック SL-349
*オリジナルEYE採用*フッキング重視の二段松葉フック採用*フォール角度とスピード・潮きりを考慮したオリジナルシンカー
- 用途
- 【そのフォールがケンサキイカを狂わす】アクションや潮流の伝達性、フォールの安定性、アクションからのフォールへの姿勢移動が違和感なく行える。硬質発泡素材を採用し、3年間テストを繰り返し様々な海況で実釣を重ねてきた「フォールマジック」。SLASHが考える最適な姿勢と抱きやすいサイズ感、イカを魅了するフォール速度にこだわったオモリグエギそれが「フォールマジック」。オモリグエギながら、ドロッパーエギとしての安定性とサイズ感でイカメタルにも使える万能型オモリグエギの誕生です。
- 質量(g)
- 7.3
- サイズ(号)
- 2.2
- 主要材質
- 硬質発泡
- 速度
- 【沈下】8秒/m
- 内容量
- 1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。全8種類を絞り込む
色
商品説明動画
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ































