曜日別特売
ブラックカモ(364099) ヒップバッグミディアムショットネオ L.S.D. DESIGNS 66617008

ブラックカモ(364099) ヒップバッグミディアムショットネオ L.S.D. DESIGNS 66617008
ブラックカモ(364099) ヒップバッグミディアムショットネオ L.S.D. DESIGNS 66617008
ブラックカモ(364099) ヒップバッグミディアムショットネオ L.S.D. DESIGNS 66617008

ヒップバッグミディアムショットネオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラックカモ注文コード66617008品番ブラックカモ(364099)
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

斜めがけにも対応する設計で、ランガンに使いやすいミディアムサイズ。バスやシーバス、アジングなどのライトゲーム、管理釣り場など様々なオカッパリに。
L.S.D.が最初に発売した初代ヒップバッグの系統を受け継ぐウェストバッグ。
メインポケットにはVS3010NDを2~3つ、フロントポケットにはVS906を収納可能。
メインルームは小物の整理に便利な内ポケット付き。
新型のロッドホルダーを装備し、ルアーチェンジの際やロッド2本持ちでのランガン時に活躍。
ロッドホルダーには別売りのオプションパーツ取り付けも可能。
ペットボトルやゴミクズ入れに便利なメッシュポケットとプライヤーホルダー(2箇所)も装備。
ラインの絡みや水滴を防ぐジッパーガードとジッパーの開閉がしやすい新型プラーコード。
フロントやベルト付け根のカスタムベースにオプションパーツの取り付けが可能。*別売のオプションパーツをお求めください。
カラビナなどの取り付けに便利なDカンを4箇所に配置。
バッグ本体底部には擦れに強いラバー素材をセレクト。全面に衝撃吸収ウレタンフォームを内蔵し、収納したボックスをしっかりとガード。

ブラックカモ本体質量(g)【カモフラ系】480【ブラック】500【コーデュラ系】400(縫製品のため商品によりばらつきがあります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】19×35×16(ウェストベルト除く)適合サイズ(cm)ウエストベルト:85~130素材【本体生地】[カモフラ系]600D ポリエステル/ PVC [ブラック系]420D ナイロン/ PVC [コーデュラ生地]コーデュラ610デニール/ ポリエステル100% 【フォーム( 中のクッション素材 )】ポリエステル 【メッシュ(内ポケット)】 PVC 【ジッパー 】ナイロン 【テープ】ポリエステル 【スライダーと引き手】亜鉛合金 【プラーコード】TPU 【樹脂パーツ ( バックルやDカン等 ) 】 POM(ポリアセタール)
注意
※縫製品のため、突発的な負荷や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする