曜日別特売
C75F32-60T C75_S/CD75_S - エアシリンダ: 標準形/単動・押出し、引込み SMC 66617706

C75_S/CD75_S - エアシリンダ: 標準形/単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク調整範囲(mm)60
チューブ内径(Φmm)32
作動方式(T) 単動・引込み
内容量1個注文コード66617706品番C75F32-60T
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式(T) 単動・引込みチューブ内径(Φmm)32取付金具(-) なしストローク調整範囲(mm)60仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする