コーデュラブラック(190475) プライヤーホルダー 3G L.S.D. DESIGNS 66617708

コーデュラブラック(190475) プライヤーホルダー 3G L.S.D. DESIGNS 66617708
コーデュラブラック(190475) プライヤーホルダー 3G L.S.D. DESIGNS 66617708

プライヤーホルダー 3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コーデュラブラック注文コード66617708品番コーデュラブラック(190475)
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

プライヤーをサッと取り出すためのプライヤーホルダー
コーデュラ素材で耐久性を増し、細かい所で取り出しやすさなどを追求しました。
背面のアタッチメントでバッグのカスタムベースやモール、ベルトに取り付け可能。
上部のスナップフックでDカンやベルトループにも簡単接続。

コーデュラブラック本体質量(g)約48素材コーデュラ610D/ ポリエステル100%寸法(高さH×幅W)(cm)本体:18×9(スナップフック除く)
注意
※縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。
※縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。
※商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。
※デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。
※防水ではありません。
※ジッパー部分は撥水ではありません。
※数値はすべて概寸です。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする