曜日別特売
CD75E32-150SM-B-M9BWL C75_S/CD75_S - エアシリンダ: 標準形/単動・押出し、引込み SMC 66617715

C75_S/CD75_S - エアシリンダ: 標準形/単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク調整範囲(mm)150
チューブ内径(Φmm)32
作動方式(S) 単動・押出し
内容量1個注文コード66617715品番CD75E32-150SM-B-M9BWL
参考基準価格(税別)¥21,620販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)32取付金具(M) 両側フートストローク調整範囲(mm)150仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする