C85E20-200LV C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMC 66617916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は仕様・クッション・ジャバラなど359種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
クッション
(-) ラバークッション (標準)
ジャバラ
(-) ジャバラなし
注文コード
66617916
品番
C85E20-200LV
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
ジャバラ
(-) ジャバラなし
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
クッション
(-) ラバークッション (標準)
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
(L) 片側フート
ストローク調整範囲(mm)
200
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、アクセサリ:(V) ロッドエンド、オートスイッチ取付形式:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする