曜日別特売
マットブラック/ ダークブラウン(364877) オーバーグラス Type2 L.S.D. DESIGNS 66618600

マットブラック/ ダークブラウン(364877) オーバーグラス Type2 L.S.D. DESIGNS 66618600
マットブラック/ ダークブラウン(364877) オーバーグラス Type2 L.S.D. DESIGNS 66618600
マットブラック/ ダークブラウン(364877) オーバーグラス Type2 L.S.D. DESIGNS 66618600

オーバーグラス Type2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個マットブラック/ ダークブラウン注文コード66618600品番マットブラック/ ダークブラウン(364877)
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メガネの上からでも単体でも使える2Way偏光オーバーグラス。
タイプレンズで歪みが少なくクリアな印象。
オーバーグラスでありながら時間とともにデザインが変化する様々なシチュエーション。
22gと軽量タイプで、長時間の使用でも疲れにくいモデル。
単体使用では顔との隙間が少なくなり、花粉やウィルス飛沫、ホコリ対策などにもおすすめ。*花粉やウィルス飛沫によって防ぐことはできません。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロスマットブラック/ ダークブラウン本体質量(g)22寸法(cm)【本体】高さ4.8×横幅14.8×テンプル長さ13.9【レンズ】高さ4.1×横幅6.0紫外線遮断率(%)UV400nm/カット率99.9素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする