曜日別特売
マットブラック/ ダークブラウン(190079) キャプテンワイド L.S.D. DESIGNS 66618880

マットブラック/ ダークブラウン(190079) キャプテンワイド L.S.D. DESIGNS 66618880
マットブラック/ ダークブラウン(190079) キャプテンワイド L.S.D. DESIGNS 66618880
マットブラック/ ダークブラウン(190079) キャプテンワイド L.S.D. DESIGNS 66618880
マットブラック/ ダークブラウン(190079) キャプテンワイド L.S.D. DESIGNS 66618880

キャプテンワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個マットブラック/ ダークブラウン注文コード66618880品番マットブラック/ ダークブラウン(190079)
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

キャプテンの「ワイドタイプ」が新登場!!
LSD偏光サングラスの定番スタイルのウェリントンタイプ、キャプテンにワイドタイプが登場。老若男女に人気のクラシックスタイルで日本人にフィットするフレーム形状。
ワンポイントの「フィッシュマーク」
フィッシングシーンから普段使いまで幅広く対応するワイドデザイン。
5mm拡大したフレームレンズ
フラットレンズでレンズ端の歪みが減りクリアな視界を確保します。
セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付属。

付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロスマットブラック/ ダークブラウン本体質量(g)26.7 ±1誤差あり寸法(cm)【本体】高さ4.8×横幅14.8×テンプル長さ14.6【レンズ】高さ4.1×横幅5.1紫外線遮断率(%)UVカット率99.9素材【フレーム】 Grilamid(R) TR 90 【テンプル】 Grilamid(R) TR 90 【レンズ】 TAC /トリアセテート
注意
※自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。
※高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。
※長時間のご使用はお控えください。
※太陽などの強い光を直接見ないでください。
※レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行って下さい。
※他の溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。
※薄暮または夜間運転や路上では使用しないでください。ナイト対応レンズもございます。可視光線透過率75%以上推奨。
※写真は実際の色味と異なる場合がございます。
※数値はすべて概寸です。
※ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする