ライムグリーン(392336) RCSハイグリップIシェイプライトクリアノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 66619047

ライムグリーン(392336) RCSハイグリップIシェイプライトクリアノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 66619047
ライムグリーン(392336) RCSハイグリップIシェイプライトクリアノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス) 66619047

RCSハイグリップIシェイプライトクリアノブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ライムグリーン
注文コード
66619047
品番
ライムグリーン(392336)
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シェイプノブにPOPなクリアカラーノブが登場
SLP WORKSから新たなハンドルノブが登場。
豊富なカラーで個性的なカスタムが可能。 既存のカスタムパーツと組み合わせることで、トータルコーディネートの幅が広がる。

付属品
ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード
ライムグリーン
標準自重(g)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする