SLP WORKS(エスエルピーワークス)
IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66619135
品番
(392206)
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。
対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。
付属品
調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカード
色
ブラック
径(Φ)
スプール:34
糸巻き量(号-m)
[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120
糸巻量(lb-m)
[ナイロン]14-120 16-100 20-80
標準自重(g)
9