用途【船イカゲームを楽しむROD】即掛け感度のスタンダードモデルをコンセプトに、従来の「シェルフ」のガイドバランスやサイズ、操作性を更にブラッシュ。ケンサキ・スルメ・アオリといったターゲットが繰り出す繊細なアタリを逃がすことなく穂先に伝え目感度と共に掛けるROD。軽快に誘って、即掛けを体感できる設計。イカの引きに合わせて追従していく穂先=HFCを採用しバラシにくいのが特徴。その他【ライン】MAX-PE0.8質量(g)【EGI】MAX50全長(cm)180自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)94カーボン含有率(%)98