曜日別特売
C96SB125-750 C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC 66628249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)750注文コード66628249品番C96SB125-750
参考基準価格(税別)¥59,510販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)750ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする