曜日別特売
C96SDB125-250-M9BW C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC 66628294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード66628294品番C96SDB125-250-M9BW
参考基準価格(税別)¥45,980販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)250ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする