曜日別特売
C96SDB125-40J-A44 C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC 66628303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード66628303品番C96SDB125-40J-A44
参考基準価格(税別)¥50,270販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)40ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン (片側)チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする