曜日別特売
C96SDT125-1500 C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC 66628355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1500注文コード66628355品番C96SDT125-1500
参考基準価格(税別)¥91,300販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)1500ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする