C96SDT125-850-M9BAL C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC 66628389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ジャバラ
(-) ジャバラなし
注文コード
66628389
品番
C96SDT125-850-M9BAL
参考基準価格(税別)¥77,170販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
850
ジャバラ
(-) ジャバラなし
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
チューブ内径(Φmm)
125
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする