C96SB50-100C-XB6 C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド SMC 66628748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50ロッド(-) 片ロッド注文コード66628748品番C96SB50-100C-XB6
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XB6) 耐熱シリンダ(-10~150℃)、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする