曜日別特売
C96SDB100-35+0C-XC11 C96S_C/C96SD_C_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 66633605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S_C/C96SD_C_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストロークA(mm)35仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク B-A:0mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード66633605品番C96SDB100-35+0C-XC11
参考基準価格(税別)¥60,890販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)100ストロークA(mm)35仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク B-A:0mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする