曜日別特売
C96YDB40-400C C96Y_C/C96YD_C - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド SMC 66634095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96Y_C/C96YD_C - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし注文コード66634095品番C96YDB40-400C
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする