神沢
断熱材カッター替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66638296
品番
K-470-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
断熱材カッターK-470用の替刃です。
直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
用途
各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。
仕様
ハードクロムメッキ
材質
刃:SK-2
刃厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
170