TAMAKI
美濃焼 コージー マグカップ
商品レビューを投稿する
返品不可
色
グレー
グレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66640275
品番
T-893357
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
陶製ならではのぬくもりを感じさせる厚みと、思わず手にとってみたくなるサイズ感。唇にそっと寄り添う絶妙なフォルム。
材質
陶器
色
グレー
容量(mL)
300
規格
M
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
本体寸法(cm)
11.7×8.7×H9.2
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。