※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2K/CDA2K-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
150
注文コード
66642967
品番
CA2KB63-150+150-XC10
参考基準価格(税別)
¥53,680
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
150
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、クッション A:(-) エアクッション、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、クッション B:(-) エアクッション、オートスイッチ:-