※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2K/CDA2K-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
200
注文コード
66643064
品番
CDA2KB50-100+200-XC10
参考基準価格(税別)
¥48,290
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
200
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、クッション A:(-) エアクッション、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、クッション B:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし