※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2K/CDA2K-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークA(mm)
85
ストロークB(mm)
55
注文コード
66643213
品番
CDA2KB63-85J+55J-XC10
参考基準価格(税別)
¥59,730
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークA(mm)
85
ストロークB(mm)
55
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ A:(J) (J) ナイロンターポリン、クッション A:(-) エアクッション、ジャバラ B:(J) (J) ナイロンターポリン、クッション B:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし