※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2K/CDA2K-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークA(mm)
40
ストローク(B-A)(mm)
0
注文コード
66643238
品番
CA2KB63-40+0-XC11
参考基準価格(税別)
¥49,670
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークA(mm)
40
ストローク(B-A)(mm)
0
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、クッション A:(-) エアクッション、クッション B:(-) エアクッション、オートスイッチ:-