曜日別特売
603-300 三角フラスコ 603シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66643580

三角フラスコ 603シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66643580品番603-300
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●容量 mL:300●コード番号:603-300種別三角フラスコアズワン品番65-8672-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする