曜日別特売
2842126-6 ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66644465

ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(48個)注文コード66644465品番2842126-6
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルー

仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6797アズワン品番65-7719-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする