EATON(イートン)
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66646599
品番
218312 M22-XDL-W-X14
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。クランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9461
アズワン品番
65-7806-01