WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66646845
品番
691347000003B
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1957
アズワン品番
65-7568-94