FCT - A MOLEX COMPANY
ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66647685
品番
F-GSCH1/5-K1298SN / 1731120275
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●種類:ねじロックセット●併用可能製品:D-Sub●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4957
アズワン品番
65-7526-31