SAMTEC
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66652427
品番
SEAF-40-01-L-10-2-RA-GP-TR
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9189
アズワン品番
65-7682-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表