SEAM-30-09.0-S-08-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC 66652865

基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)注文コード66652865品番SEAM-30-09.0-S-08-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥409,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに

仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:ストレート●コード番号:224-8300アズワン品番65-7651-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする