828430-7 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66657878

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード66657878品番828430-7
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

TE Connectivity AMPMODU ヘッダは、基板対基板コネクタシステムと 14 ポジションの統合型基板実装ヘッダです。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 ヘッダタイプ - 分離型 ハウジングの色 - 緑

仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5496アズワン品番65-7503-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする