TB SPA 500/2 Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm Optibelt 66664537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66664537品番TB SPA 500/2
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6703アズワン品番65-8046-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする