エスコ
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66668299
品番
EA947HB-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様
●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):221●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番
65-9317-53