グリーンハウス
5e LANケーブル 300m 単線 コネクター無 GH-CBES300シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66672088
品番
GH-CBES300MLB
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
カテゴリー5eLANケーブル採用
適切な長さにカットし、コネクタをつけて使用できる
仕様
●規格:カテゴリー5e(イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)●サイズ:24AWG×4P●標準外形:5.5m●長さ:300m(1000ft)
アズワン品番
67-0444-42