マルケイ(国際化工)
飯碗 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66677655
品番
A121 GY
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途
材質/バイオマスメラミン樹脂
色
グレー
容量(mL)
495
直径(Φmm)
132
高さ(mm)
76
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
240028
バイオマス配合率(%)
20
注意
※耐熱温度/120℃