マルケイ(国際化工)
16cmプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66677750
品番
E293 NAV
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途
材質/スマートメラミン樹脂
色
ネイビー
容量(mL)
0
直径(Φmm)
163
高さ(mm)
30
エコマーク認定
認定
再生材使用率(%)
50
エコマーク認定番号
11 128 004
再生材使用
使用
注意
※耐熱温度/120℃