曜日別特売
E256 BWC 17.5cm角丸ボール マルケイ(国際化工) 66677908

17.5cm角丸ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66677908品番E256 BWC
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途材質/メラミン樹脂容量(mL)670高さ(mm)53縦(mm)174横(mm)175
注意
※耐熱温度/120℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする