曜日別特売
G110 IOC 8cm片口ボール マルケイ(国際化工) 66677951

8cm片口ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
乳白/オレンジ
内容量1個注文コード66677951品番G110 IOC
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

製品の特性上、色ムラがあります。

用途材質/メラミン樹脂乳白/オレンジ容量(mL)90高さ(mm)40縦(mm)76横(mm)83
注意
※耐熱温度/120℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする