マルケイ(国際化工)
14cm平皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66678005
品番
D287 KOH
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途
材質/バイオマスメラミン樹脂
容量(mL)
0
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
24
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
240028
バイオマス配合率(%)
20
注意
※耐熱温度/120℃