E201 WC マルチプレート マルケイ(国際化工) 66678161

マルチプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード66678161品番E201 WC
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途材質/バイオマスメラミン樹脂ホワイト容量(mL)0高さ(mm)20縦(mm)230横(mm)315バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20
注意
※耐熱温度/120℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする