マルケイ(国際化工)
マルチプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
ホワイト
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66678170
品番
E201 GY
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
材質/バイオマスメラミン樹脂
色
グレー
容量(mL)
0
高さ(mm)
20
縦(mm)
230
横(mm)
315
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
240028
バイオマス配合率(%)
20
注意
※耐熱温度/120℃