TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
自動車用コネクタ メス レセプタクルストリップフォーム 1セット 10個入
770520-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66678397
品番
770520-3
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:レセプタクルストリップフォーム●オス/メス:メス●定格電流:17A●結線方法:圧着●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9202
アズワン品番
65-7548-34