Texas Instruments
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16SSOP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66679894
品番
SN75C1167DB
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番
67-0439-81
注意
※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります