※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66680366
品番
TB SPB 315/4
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6819
アズワン品番
65-8047-42