曜日別特売
SFM-110-02-S-D-P 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC 66680558

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(35個)注文コード66680558品番SFM-110-02-S-D-P
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8336アズワン品番65-7638-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする