LTXC-H800-10 リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研 66682467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTXC-H800-10 リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研 66682467
LTXC-H800-10 リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研 66682467

リフトテーブルキャデ(カルオス)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
最大積載量(kg)800
内容量1台注文コード66682467品番LTXC-H800-10
参考基準価格(税別)¥279,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。
小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。
ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。
走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。
重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
従来は使えなかったメッシュパレットにも対応。利用範囲が広がりました。
自動積荷チェックバルブ内蔵で操作は簡単、小回りも抜群。

長さ(mm)【テーブル・フォーク】1000幅(mm)【テーブル・フォーク】600最大積載量(kg)800ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)最高位(mm)1070最低位(mm)340ペダル回数【ポンプペダル】62(36)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)車体質量(kg)125全長E(mm)1250全幅F(mm)600全高G(mm)900
注意
※<<注意・使用条件>>ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする